SIDE S.P.A. - SDED2041-P LAMP.Q8 9 LED 3000K H=700 BROWN PAVIM. - D2041-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Podestleuchte
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532302504
Artikelnummer
SDED2041-P
Herstellernummer
D2041-P
Hersteller
SDE
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
braun
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
630 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
108 mm
Höhe/Tiefe:
700 mm



