Startseite

SIDE S.P.A. - SDED2050 SEGNAPASSO Q5 3.6W 3000K CR - D2050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Art der Abdeckung - Scheibe

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522229491

Artikelnummer

SDED2050

Herstellernummer

D2050

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Chrom

Art der Abdeckung:

Scheibe

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

70 mm

Einbaubreite:

74 mm

Installazione: Fissaggio a Parete. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Cromatura (bagno di cromo). Colore: Cromo. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Scatola mod. 503 da incasso, per fissaggio dell'apparecchio a parete. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc.