Startseite

SIDE S.P.A. - SDED2062 SEGNAPASSO Q6 7.2W 3000K NE RAGGR. - D2062

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522244340

Artikelnummer

SDED2062

Herstellernummer

D2062

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

120 mm

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Nero. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Scatola mod. 503 da incasso, perfissaggio dell'apparecchio a parete. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,600 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED Bianco caldo. potenza lampada: 6 W. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. note: Design G. Bavuso