Startseite

SIDE S.P.A. - SDED2100 LAMP.GIARD.Q7 3 LED 700MA-3000K-10° - D2100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Chrom

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522229224

Artikelnummer

SDED2100

Herstellernummer

D2100

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

I

Geeignet für Lampenleistung:

3.6...3.6 W

Einbauhöhe/-tiefe:

147 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio e base in lamiera di acciaio. verniciatura: Cromatura (bagno di cromo). colore: Cromo. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso:. Simmetrico concentrante 10 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 4,300 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 10. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED bianco freddo. potenza lampada: 3.6 W. flusso lampada: 300 lm. temperatura di colore: 6000K. indice resa cromatica: 80.