SIDE S.P.A. - SDED2110 APPLIQUE Q4 L=410 14.4W - D2110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017522229514
Artikelnummer
SDED2110
Herstellernummer
D2110
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
indirekt
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
III
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Breite:
410 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Länge:
83 mm



