Startseite

SIDE S.P.A. - SDED2141-M APPLIQUE SD1 1LED 350MA 3000K-40° NE - D2141-M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 13.5 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1650 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532252731

Artikelnummer

SDED2141-M

Herstellernummer

D2141-M

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

13.5 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1650 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

143.47 lm/W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

129 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

60 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Außendurchmesser:

80 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

215 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondoin polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 2. peso: 3,100 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza complessiva: 13.5 W. flusso lampada: 1650 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B50. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 3 SDCM.