SIDE S.P.A. - SDED2145 APPLIQUE SD2 2LED 350MA 3000K-40° BR - D2145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017522250402
Artikelnummer
SDED2145
Herstellernummer
D2145
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1150 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
124 mm
Länge:
230 mm



