SIDE S.P.A. - SDED2211-LBN-S DROP30 XS SOSP.LED 3,5W 350MA840 H300 NE - D2211-LBN-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 300 lm
Max. Systemleistung - 4.5 W
Gehäusefarbe - schwarz
Länge - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532276331
Artikelnummer
SDED2211-LBN-S
Herstellernummer
D2211-LBN-S
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Max. Systemleistung:
4.5 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Länge:
300 mm
Durchmesser:
40 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
2000...2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Reflektor:
hochglänzend
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



