SIDE S.P.A. - SDED2216-MLBC40S DROP30 M SOS.LED 6W 350MA 3000K H300 BR - D2216-MLBC40S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 610 lm
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 60 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017532277208
Artikelnummer
SDED2216-MLBC40S
Herstellernummer
D2216-MLBC40S
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
610 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
2000...2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
300 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



