Startseite

SIDE S.P.A. - SDED2218-MLBC-40 DROP30 M LED 6W 350MA 3000K H300 GA - D2218-MLBC-40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532276560

Artikelnummer

SDED2218-MLBC-40

Herstellernummer

D2218-MLBC-40

Hersteller

SDE

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

610 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

300 mm

Außendurchmesser:

60 mm

installazione: Fissaggio a Plafone. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °. classe isolamento: Classe 2. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 6.1 W. flusso lampada: 610 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80.