SIDE S.P.A. - SDED2218-MLBC40S DROP30 M SOS.LED 6W 350MA 3000K H300 GA - D2218-MLBC40S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017532277321
Artikelnummer
SDED2218-MLBC40S
Herstellernummer
D2218-MLBC40S
Hersteller
SDE
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
610 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
300 mm
Durchmesser:
60 mm
Mit Abhängung:
ja
Pendellänge:
2000...2000 mm



