SIDE S.P.A. - SDED2226-MLBC-25 DROP60 M LED 6W 350MA 3000K H600 NE - D2226-MLBC-25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 7.1 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 610 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532276898
Artikelnummer
SDED2226-MLBC-25
Herstellernummer
D2226-MLBC-25
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
7.1 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
610 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
100 lm/W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
60 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
600 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



