Startseite

SIDE S.P.A. - SDED2235-LBC-40 DROP30 XL 17W 3000K 500MA H300 NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2300 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532279059

Artikelnummer

SDED2235-LBC-40

Herstellernummer

D2235-LBC-40

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2300 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Außendurchmesser:

90 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

300 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

installazione: Fissaggio a Plafone. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Nero. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °. classe isolamento: Classe 2. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 25 W. flusso lampada: 2300 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80.