Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE1010-RGB-10 REEF 190 LED 15X1.2W 350MA RGB 10°NE - E1010-RGB-10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 21 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532305819

Artikelnummer

SDEE1010-RGB-10

Herstellernummer

E1010-RGB-10

Hersteller

SDE

Max. Systemleistung:

21 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

210 mm

Höhe/Tiefe:

256 mm

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Lichtfarbe:

RGB

Nennstrom:

350...350 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettori REEF LED - Installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt.. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG13,5. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 10°. classeisolamento: Classe 1. peso: 3,700 kg. grado IP: 66. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 18 W. durata nominale: 50000 ore L70 B50. temperatura di colore: RGB. indice resa cromatica: 80.