Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE1074-LBN MINI REEF 31W 850MA 840 30°BR - E1074-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532268534

Artikelnummer

SDEE1074-LBN

Herstellernummer

E1074-LBN

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3870 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

158 mm

Höhe/Tiefe:

219 mm

Geeignet für Lampenleistung:

31...31 W

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone, corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio, verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondoin polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. , vetro / schermo: Vetro temprato chiaro, pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG11. alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 850mA dc, tensione: 220-240V 50/60Hz. classe isolamento: Classe 1, peso: 2,200 kg.