Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE1077-LBN MINI REEF 31W 850MA 840 60°BR - E1077-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532268596

Artikelnummer

SDEE1077-LBN

Herstellernummer

E1077-LBN

Hersteller

SDE

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse:

I

Geeignet für Lampenleistung:

31...31 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3870 lm

Höhe/Tiefe:

219 mm

Außendurchmesser:

158 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG11. alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 850mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 60 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,200 kg. grado IP: 66. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 31 W. flusso lampada: 3870 lm. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80.