SIDE S.P.A. - SDEE1080-LBC MINI REEF 31W 850MA 830 15° BR - E1080-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8017532278076
Artikelnummer
SDEE1080-LBC
Herstellernummer
E1080-LBC
Hersteller
SDE
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK01
Schutzklasse:
I
Geeignet für Lampenleistung:
31...31 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3730 lm
Höhe/Tiefe:
219 mm
Außendurchmesser:
158 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


