SIDE S.P.A. - SDEE1085-LBC-25 MICRO REEF MCL 8.5W 250MA 830 BR - E1085-LBC-25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 10 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Packung
1 ST
EAN
8017532308186
Artikelnummer
SDEE1085-LBC-25
Herstellernummer
E1085-LBC-25
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
10 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
830 lm
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
90 mm
Höhe/Tiefe:
170 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
200 mm
Nennstrom:
250...250 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



