Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE1085-LBN-10 MICRO REEF MCL 8.5W 250MA 840 BR - E1085-LBN-10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem engstrahlend 5-10°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532308230

Artikelnummer

SDEE1085-LBN-10

Herstellernummer

E1085-LBN-10

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem engstrahlend 5-10°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 lm

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

90 mm

Höhe/Tiefe:

170 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

200 mm

Nennstrom:

250...250 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

MICRO REEF - Installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro/ schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. Alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 250mA DC. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Simmetrico concentrante 10°. Classe isolamento: Classe 1. peso: 0,9 kg. grado IP: 65. Filo incandescente: 850 °C. Grado IK: 06. Lampada inclusa: si. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 10 W. Flusso apparecchio: 821,9 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromatica: 3 SDCM. LED 9W 4000K 900lm.