SIDE S.P.A. - SDEE1085-LBN-25 MICRO REEF MCL 8.5W 250MA 840 BR - E1085-LBN-25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532308247
Artikelnummer
SDEE1085-LBN-25
Herstellernummer
E1085-LBN-25
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
900 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
90 mm
Höhe/Tiefe:
170 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
200 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



