SIDE S.P.A. - SDEE1087-LBN-10 MICRO REEF MCL 8.5W 250MA 840 GR - E1087-LBN-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8017532308278
Artikelnummer
SDEE1087-LBN-10
Herstellernummer
E1087-LBN-10
Hersteller
SDE
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse:
I
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
900 lm
Höhe/Tiefe:
170 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



