Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE1087-LBN-25 MICRO REEF MCL 8.5W 250MA 840 GR - E1087-LBN-25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532308285

Artikelnummer

SDEE1087-LBN-25

Herstellernummer

E1087-LBN-25

Hersteller

SDE

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse:

I

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 lm

Höhe/Tiefe:

170 mm

Außendurchmesser:

90 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 250mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 20 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,900 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 6. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 9 W. flusso lampada: 900 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B50. temperatura di colore: 4000. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 3 SDCM.