Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE1118-LBI AZIMUTH B.T.105 16X2,1W 650MA LBN BR - E1118-LBI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532233112

Artikelnummer

SDEE1118-LBI

Herstellernummer

E1118-LBI

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2950 lm

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

142 mm

Geeignet für Lampenleistung:

38...38 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

220 mm

Länge:

387 mm

Nennstrom:

850...850 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Bianco. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato. pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG9. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 850mA dc. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 10 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 3,000 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 38 W. flusso apparecchio: 2627 lm. durata nominale: 50000 ore. temperatura di colore: 6000K. indice resa cromatica: 80. Lampada: LED 38W 2950Lm 6000K.