SIDE S.P.A. - SDEE1120-RGB AZIMUTH 12X1.2W 350MA RGB GR - E1120-RGB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017532232856
Artikelnummer
SDEE1120-RGB
Herstellernummer
E1120-RGB
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
624 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
142 mm
Geeignet für Lampenleistung:
14...14 W
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
220 mm
Länge:
387 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


