SIDE S.P.A. - SDEE1124-LBI AZIMUTH B.T.140 16X2.1W 650MA LBN BR - E1124-LBI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Max. Systemleistung - 42 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
EAN
8017522245262
Artikelnummer
SDEE1124-LBI
Herstellernummer
E1124-LBI
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Max. Systemleistung:
42 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2950 lm
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
406 mm
Geeignet für Lampenleistung:
38...38 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
220 mm
Länge:
270 mm
Nennstrom:
850...850 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


