SIDE S.P.A. - SDEE1125-LBC AZIMUTH B.T.140 16X2.1W 650MA LBC NE - E1125-LBC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017522245286
Artikelnummer
SDEE1125-LBC
Herstellernummer
E1125-LBC
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2950 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
160 mm
Geeignet für Lampenleistung:
38...38 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
220 mm
Länge:
406 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


