Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE1126-LBC AZIMUTH B.T.140 16X2.1W 650MA LBC GR - E1126-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522245316

Artikelnummer

SDEE1126-LBC

Herstellernummer

E1126-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2950 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

160 mm

Geeignet für Lampenleistung:

38...38 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

220 mm

Länge:

406 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG9. alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 850mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante. classe isolamento: Classe 1. peso: 3,900 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 38 W. flusso lampada: 2950 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80.