Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE4071-LBN ELLE XS H.500 12X1.2W LBN GR. - E4071-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532241247

Artikelnummer

SDEE4071-LBN

Herstellernummer

E4071-LBN

Hersteller

SDE

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

350...350 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse:

I

Max. Systemleistung:

16 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1300 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

240 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Länge:

100 mm

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 16 W. 1300 lm.