Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE4072-LBC ELLE XS H.500 12X1.2W LBC NE - E4072-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532241223

Artikelnummer

SDEE4072-LBC

Herstellernummer

E4072-LBC

Hersteller

SDE

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

350...350 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

I

Max. Systemleistung:

16 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1300 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

500 mm

Länge:

240 mm

ELLE XS LED. A Pavimento/Terra. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Colore: Nero. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato. Pressacavo:Passacavo in gomma siliconica PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. Fascio: Simmetrico diffondente 30 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 16 W. Flusso apparecchio: 1196 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 14 W 1300 lm.