Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE4073AS-LBC ELLE XS ASIMM.H.500 12X1.2W LBC BW - E4073AS-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - braun

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532257606

Artikelnummer

SDEE4073AS-LBC

Herstellernummer

E4073AS-LBC

Hersteller

SDE

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Verstellbare Optik:

nein

Schutzklasse:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1300 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

500 mm

Länge:

240 mm

installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Brown. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconicaPG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Asimmetrico 40 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,500 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa:si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 14 W. flusso lampada: 1300 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. note: H = 500 mm