Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE4076-LBN ELLE XS H.900 12X1.2W LBN BROWN - E4076-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - braun

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532241322

Artikelnummer

SDEE4076-LBN

Herstellernummer

E4076-LBN

Hersteller

SDE

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Verstellbare Optik:

nein

Schutzklasse:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1300 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

900 mm

Länge:

240 mm

installazione: A Pavimento/Terra, corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio, verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere), colore: Brown, riflettore ottica: Lente LED in metacrilato, equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica, vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato, pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG11, alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc, tensione: 220-240V 50/60Hz, fascio luminoso: Simmetrico diffondente 30 °, classe isolamento: Classe 1, peso: 4,000 kg.