SIDE S.P.A. - SDEE4076AS-LBN ELLE XS ASIMM.H.900 12X1.2W LBN BW - E4076AS-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - braun
Packung
1 ST
EAN
8017532257705
Artikelnummer
SDEE4076AS-LBN
Herstellernummer
E4076AS-LBN
Hersteller
SDE
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
braun
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Verstellbare Optik:
nein
Schutzklasse:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1300 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
900 mm
Länge:
240 mm



