Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE4111-LBC APPLY ELLE XL 24LED 500MA 3000K GR - E4111-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 52 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3400 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532259679

Artikelnummer

SDEE4111-LBC

Herstellernummer

E4111-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

52 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3400 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

70.83 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

220 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

200 mm

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

345 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

ELLE XL Applique LED - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: Fissaggio a Parete. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Asimmetrico 40°. Rifasamento: si. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 5,700 kg. Grado IP: 65. Filo incandescente: 850°C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 52 W. Flusso apparecchio: 3400.3 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. LED 48W 3400lm 3000K.