SIDE S.P.A. - SDEE4900-LBC-1LM MINIMONO TONDO 2.5W 700MA LBC 5° BR - E4900-LBC-1LM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 3.5 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 125 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532252267
Artikelnummer
SDEE4900-LBC-1LM
Herstellernummer
E4900-LBC-1LM
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
3.5 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
125 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
200 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
124 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem engstrahlend 5-10°
Außendurchmesser:
80 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



