Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE4900-LBC MINIDOUBLE TONDO 26W 350MA LBC 45°BR - E4900-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522222218

Artikelnummer

SDEE4900-LBC

Herstellernummer

E4900-LBC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Außendurchmesser:

80 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

200 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Marchio SIDE modello MINIDOUBLE TONDO 26W 350MA LBC 45 BR, plafoniera / Applique