SIDE S.P.A. - SDEE4900-LBN-1L MINDOUBL.TOND.16W 350MA LBN 45°+5° BR - E4900-LBN-1L
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 14.7 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1835 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532235710
Artikelnummer
SDEE4900-LBN-1L
Herstellernummer
E4900-LBN-1L
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
14.7 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1835 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
144.48 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
124 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Außendurchmesser:
80 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
200 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


