Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE4901-LBN-M MINIMONO TONDO 13W 350MA LBN 45°NE - E4901-LBN-M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1800 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532252212

Artikelnummer

SDEE4901-LBN-M

Herstellernummer

E4901-LBN-M

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1800 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

156.52 lm/W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

124 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

80 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

200 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

MINI MONO LED. Fissaggio a Parete. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio inox. Colore: Nero. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. Fascio: Simmetrico diffondente 40 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 13.5 W. Flusso apparecchio: 1152 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 11.5 W 1800 lm.