SIDE S.P.A. - SDEE4911-LBC MINIDOUBLE QUADRO 26W 350MA LBC 45°NE - E4911-LBC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017522222287
Artikelnummer
SDEE4911-LBC
Herstellernummer
E4911-LBC
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
70 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
124 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
200 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


