Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5392-LBC SOLID LED PALP.LBC 19.4W 700MA/230V GR - E5392-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2320 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532256074

Artikelnummer

SDEE5392-LBC

Herstellernummer

E5392-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2320 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

270 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

270 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

86 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

installazione: Fissaggio a Parete/Plafone, corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio, verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere), colore: Grigio, equipaggiamento: Guarnizioni e pressacavo in gomma siliconica, vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale, pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG11, alimentatore: Tensione di retetensione: 230V 50Hz, fascio luminoso: Simmetrico diffondente, classe isolamento: Classe 1, peso: 2,700 kg.