SIDE S.P.A. - SDEE5430-LBC-EM PL.MOON PAL.LBC 9.6W-230V 3000K EM.SA BR - E5430-LBC-EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 10.6 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1140 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532291464
Artikelnummer
SDEE5430-LBC-EM
Herstellernummer
E5430-LBC-EM
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
10.6 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1140 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
118.75 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Außendurchmesser:
269 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
78 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



