SIDE S.P.A. - SDEE5430-LBC PL.MOON PALP.LBC 12W-500MA 3000K 230V BR - E5430-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 14 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1200 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532236885
Artikelnummer
SDEE5430-LBC
Herstellernummer
E5430-LBC
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
14 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Außendurchmesser:
269 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
78 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



