Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5448-LBN PL.CERKIO XS LBN 12W 500MA 4000K 230V GR - E5448-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532237028

Artikelnummer

SDEE5448-LBN

Herstellernummer

E5448-LBN

Hersteller

SDE

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

115 mm

Außendurchmesser:

265 mm

installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,200 kg.