Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5590-LBC-16 MONO140 19W 500MA/230V 830 15° BR - E5590-LBC-16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2310 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532311575

Artikelnummer

SDEE5590-LBC-16

Herstellernummer

E5590-LBC-16

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2310 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

180 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Außendurchmesser:

140 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

210 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

installazione: Incasso a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato. pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 16 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 3,000 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 18.6 W. flusso lampada: 2310 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B30. temperatura di colore: 3000. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM.