Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5590-LBC-40 MONO140 22.5W 830 40° BR - E5590-LBC-40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 29.9 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2650 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532273781

Artikelnummer

SDEE5590-LBC-40

Herstellernummer

E5590-LBC-40

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

29.9 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2650 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

180 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

105 mm

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

140 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

210 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Fissaggio a Parete. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 29.9 W. 2650 lm.