SIDE S.P.A. - SDEE5591-LBN-40 MONO140 30W 840 40° NE - E5591-LBN-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 29.9 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2780 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532273842
Artikelnummer
SDEE5591-LBN-40
Herstellernummer
E5591-LBN-40
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
29.9 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2780 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
180 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
105 mm
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Außendurchmesser:
140 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
210 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



