Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5593-LBC-24 DOUBLE140 2X30W 830 24° BR - E5593-LBC-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1880 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532273866

Artikelnummer

SDEE5593-LBC-24

Herstellernummer

E5593-LBC-24

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1880 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

350 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Außendurchmesser:

140 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

210 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: Fissaggio a Parete. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Bianco. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc.