SIDE S.P.A. - SDEE5598-LBC-40S SOSP.CEILING140 22.5W 830 40° GR - E5598-LBC-40S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1880 lm
Gehäusefarbe - grau
Durchmesser - 140 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532274153
Artikelnummer
SDEE5598-LBC-40S
Herstellernummer
E5598-LBC-40S
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1880 lm
Gehäusefarbe:
grau
Durchmesser:
140 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Pendellänge:
2000...2000 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
203 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



