SIDE S.P.A. - SDEE5657 PALO FRISBEE H900 NE - E5657

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Farbe - schwarz
Rohrdurchmesser - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532322021
Artikelnummer
SDEE5657
Herstellernummer
E5657
Hersteller
SDE
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
schwarz
Rohrdurchmesser:
60 mm
Mit Fußplatte:
ja
Gewicht:
2.16 kg
Höhe:
879 mm
PALO FRISBEE H900mm - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in acciaio zincato. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Nero. Peso: 2,160 kg. Filo incandescente: 850°C. Note: H = 879mm.



