Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5658 PALO FRISBEE H900 GR - E5658

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Farbe - grau

  • Rohrdurchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532322038

Artikelnummer

SDEE5658

Herstellernummer

E5658

Hersteller

SDE

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Farbe:

grau

Rohrdurchmesser:

60 mm

Mit Fußplatte:

ja

Gewicht:

2.16 kg

Höhe:

879 mm

PALO FRISBEE H900mm - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in acciaio zincato. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Peso: 2,160 kg. Filo incandescente: 850°C. Note: H = 879mm.