SIDE S.P.A. - SDEE5677-LBN VANO OTTICO FRISBEE 13W 840 500MA NE - E5677-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 67 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532321925
Artikelnummer
SDEE5677-LBN
Herstellernummer
E5677-LBN
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
67 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1100 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Durchmesser:
243 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
II



